Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
TNV 06 NPT F

Douille hydraulique – Corps en acier, soupape à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4350 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00296170
N° MFRTNV 06 NPT F

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR TNV-06-NPT-F-S-V

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi
  • Pression de service
    4350 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Forcer la connexion
    13.7 lb
  • Déversement
    0.10140 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    17.17 gal/min
  • Pression d’éclatement
    17405 psi
  • Interchange standard
    États-Unis
  • Industrie/Application
    Industriel, Pétrole et gaz, Marine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif