BCM74
Raccord de tuyau droit - matériau en laiton, DI de tuyau 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00296197
N° MFRBCM74
Price$6.38/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit - matériau en laiton, DI de tuyau 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00296197
N° MFRBCM74

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$6.38/each

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU POUR HOMMES BCM74 1/2 GHT ADPT

Spécifications

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Matériel
    Laiton
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +70 °F
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Angle de rotation
    0 °
  • Température de fonctionnement maximale
    +70 °F
  • Poids
    0.13 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif