Aperçu
Spécifications
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Diamètre intérieur du tuyau5/8 po
- MatérielLaiton
- Forme d’ajustementDroit
- Types de bande compatiblesAucun
- Nom abrégé de la connexion 1Barbé
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +70 °F
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Sexe portuaireHomme
- Angle de rotation0 °
- Température de fonctionnement maximale+70 °F
- Poids0.16 lb