DCP2502
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 300 psi, 3/8 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00296250
N° MFRDCP2502
Prix5.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 300 psi, 3/8 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00296250
N° MFRDCP2502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE DCP 2502

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Débit
    70 pcm
  • Interchange standard
    Industriel
  • Poids
    0.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif