Aperçu
Description du fabricant
FICHE MOBILE J3F2
Spécifications
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Plage de pression de service351 à 700 psi
- Pression de service500 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales11/16 po
- Longueur1.75 po
- Pression d’éclatement18000 psi
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Poids0.07 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité