DC644
Douille pneumatique Air Chief - Corps en acier, raccord cannelé 3/8 po, 300 psi, 3/8 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00296263
N° MFRDC644
Prix28.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief - Corps en acier, raccord cannelé 3/8 po, 300 psi, 3/8 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00296263
N° MFRDC644
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
Votre prix28.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR DC 644

Spécifications

  • Application
    Automobile, pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Débit
    70 pcm
  • Interchange standard
    Automobile Tru-Flate
  • Poids
    0.27 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif