Aperçu
Spécifications
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Taille du corps3/8 po
- Débit70 pcm
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Poids0.27 lb