Aperçu
Spécifications
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Taille du corps1/4 po
- Débit37 pcm
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Poids0.05 lb