Motion
DC242
Douille pneumatique Air Chief - Corps en laiton, raccord cannelé 1/4 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00296336
N° MFRDC242
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief - Corps en laiton, raccord cannelé 1/4 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00296336
N° MFRDC242
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR DC242

Spécifications

  • Application
    Automobile, pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Débit
    37 pcm
  • Interchange standard
    Automobile Tru-Flate
  • Poids
    0.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif