Motion
DC223
Douille pneumatique Air Chief - Corps en laiton, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 300 psi, taille de corps 1/4 po
N° D’ARTICLE MI00296339
N° MFRDC223
Prix16.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief - Corps en laiton, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 300 psi, taille de corps 1/4 po
N° D’ARTICLE MI00296339
N° MFRDC223
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
Votre prix16.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR DC223

Spécifications

  • Application
    Automobile, pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Débit
    37 pcm
  • Interchange standard
    Automobile Tru-Flate
  • Poids
    0.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif