HS212
9/16 Pince d’engrenage de vis sans fin avec bande SS (OD 10-7/8
N° D’ARTICLE MI00296381
N° MFRHS212
Prix6.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9/16 Pince d’engrenage de vis sans fin avec bande SS (OD 10-7/8
N° D’ARTICLE MI00296381
N° MFRHS212
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
Prix6.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À VIS SANS FIN DE COLLIER DE SERRAGE HS212 13-1/4 PO ACIER INOXYDABLE
  • Construction en quatre pièces
  • Conception de vis : tête hexagonale fendue de 5/16 po
  • Couple maximal recommandé : 50 po-lb
  • La pince est conforme à la norme SAEJ1508 , qui remplace la norme Mil Spec WW-C-440B
  • Vendu dix par boîte Matériau de style HS
  • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE série 201/301
  • Vis : acier durci SAE 1018 , galvanisé et matériau HSS de style trempé dans le chromate
  • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE série 201/301
  • Vis : acier inoxydable SAE série 300
  • Fabricant : Vanne et raccord Dixon

Spécifications

  • Type de pince
    Pince à engrenage de vis sans fin
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Caractéristiques et avantages
    • Construction en quatre pièces • Conception de vis : tête hexagonale à fente de 5/16 po • Couple maximal recommandé : 50 po-lb • La pince est conforme à la norme SAEJ1508 qui remplace la norme Mil Spec WW-C-440B • Vendu dix par boîte Matériau de style HS • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE 201/301 • Vis : acier durci SAE 1018 , acier galvanisé et matériau HSS trempé dans le chromate • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE 201/301 • Vis : acier inoxydable SAE 300 • Fabricant : Vanne et raccord Dixon
  • Poids
    0.19 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif