DV-30-01.X/5

HYDAC
DV-30-01.X/5

Vanne de régulation de débit 00705090 - à action directe, montage en ligne, 5000 psi, 80 gal/min, +212 °F, 1-1/2 NPTF, acier au carbone phosphaté
N° D’ARTICLE MI00297317
N° MFRDV-30-01.X/5
Prix1,167.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
DV-30-01.X/5

Vanne de régulation de débit 00705090 - à action directe, montage en ligne, 5000 psi, 80 gal/min, +212 °F, 1-1/2 NPTF, acier au carbone phosphaté
N° D’ARTICLE MI00297317
N° MFRDV-30-01.X/5
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
Prix1,167.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DV-30-01.X/5
  • Pression de service de 5,000 psi
  • Huit tailles : 1/8” à 1-1/2”
  • Débits jusqu’à 80 gal/min
  • Boîtier en acier au carbone
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
  • Axe à code couleur pour un contrôle précis du débit
  • Disposition pour le montage sur panneau
  • Conception unique de la broche de sécurité
  • Plage de température : -4°F à 212°F à pleine pression

Spécifications

  • Action
    Action directe
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Débit maximum
    80 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Taille du port
    1-1/2 NPTF
  • Matériau du corps
    Acier au carbone phosphaté
  • Type de clapet antiretour
    Sans
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    FPM, Fluoroélastomère
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Longueur totale
    4.25 po
  • Hauteur totale
    7.48 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif