400-DC-AL
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 4 po x capuchon pare-poussière 4 po, droit
N° D’ARTICLE MI00297676
N° MFR400-DC-AL
Prix61.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 4 po x capuchon pare-poussière 4 po, droit
N° D’ARTICLE MI00297676
N° MFR400-DC-AL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix61.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON DE POUSSIÈRE EN ALUMINIUM 400DC-AL
  • Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
  • Usiné avec précision selon des tolérances rigides
  • Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
  • L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
  • La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
  • Avertissement! En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur!

Spécifications

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Taille du raccord
    4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Taille de l’extrémité 1
    4 po
  • Type de fin 2
    Capuchon antipoussière
  • Extrémité 2 Taille
    4 po
  • Poids
    1.79 lb
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Longueur totale
    3-21/32 po
  • Diamètre total
    5-7/16 po
  • Type de pièce
    Pièce CC
  • Type de coupleur
    Capuchon antipoussière de type DC
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif