Aperçu
Description du fabricant
4624-24-20S RACCORD
- Le matériau est en acier.
- Code 61
- Série de pressions standard SAE
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurKits de raccord produit
- Taille de l’extrémité 12-3/8 po
- Diamètre extérieur2.375 po
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre intérieur1.060 po
- Hauteur2.380 po
- Largeur2.380 po
- Longueur0.560 po
- Poids0.36 lb
- Longueur totale0.560 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité