Aperçu
Description du fabricant
07.001-13-8 RACCORD
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetageM22X1.5
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Facteur de coupure du tuyau0.81 po
- Longueur1.67 po
- Longueur totale1.67 po
- Numéro de catalogue du fabricant07.001-13-8
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 10.590 po
- Filetage de l’extrémité 1M22X1.5
- Taille hexagonale1.06 po
- Style de fin 1Métrique
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.06 po
- Angle180 °
- Poids1.15 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global1.15 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur1.06 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité