Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetageM12X1.5
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Facteur de coupure du tuyau0.73 po
- Longueur1.48 po
- Longueur totale1.48 po
- Numéro de catalogue du fabricant07.006-4-4
- Numéro CUP du fabricant678146043412
- CUP_NON678146043412
- Filetage de l’extrémité 1M12X1.5
- Style de fin 1Métrique
- Diamètre intérieur0.16 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.71 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Poids1.06 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global1.06 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Largeur0.62 po