Motion
07.006-8-6
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 07.006 , raccord tournant femelle universel métrique sans douille 24˚ DIN 3901/3902 l.Rh
N° D’ARTICLE MI00297913
N° MFR07.006-8-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 07.006 , raccord tournant femelle universel métrique sans douille 24˚ DIN 3901/3902 l.Rh
N° D’ARTICLE MI00297913
N° MFR07.006-8-6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
07.006-8-6 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    M16X1.5
  • Série de tuyaux compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.77 po
  • Longueur
    1.63 po
  • Longueur totale
    1.63 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07.006-8-6
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043429
  • CUP_NON
    678146043429
  • Filetage de l’extrémité 1
    M16X1.5
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Diamètre intérieur
    0.3 po
  • Hauteur
    0.93 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Poids
    1.00 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Poids global
    1.00 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Largeur
    0.81 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif