Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 07.021 sans douille métrique mâle 24° DIN 3901/3902 l.Rh
N° D’ARTICLE MI00297915
N° MFR07.021-10-6

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
07.021-10-6 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    M16X1.5
  • Série de tuyaux compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.79 po
  • Longueur
    1.65 po
  • Longueur totale
    1.65 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07.021-10-6
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043436
  • CUP_NON
    678146043436
  • Filetage de l’extrémité 1
    M16X1.5
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Diamètre intérieur
    0.3 po
  • Hauteur
    0.83 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Poids
    0.79 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Largeur
    0.83 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif