Motion
07.390-6-6
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 07.390 Raccord tournant femelle métrique sans douille BSP
N° D’ARTICLE MI00297918
N° MFR07.390-6-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 07.390 Raccord tournant femelle métrique sans douille BSP
N° D’ARTICLE MI00297918
N° MFR07.390-6-6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
07.390-6-6 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    R3/8-19
  • Matériau du corps
    Acier
  • Série de tuyaux compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPT
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.1 po
  • Longueur
    1.53 po
  • Longueur totale
    1.53 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07.390-6-6
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043528
  • CUP_NON
    678146043528
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    R3/8-19
  • Taille hexagonale
    0.87 po
  • Style de fin 1
    BSPT
  • Diamètre intérieur
    0.3 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    0.87 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.12 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Poids global
    0.12 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    0.87 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif