Motion
150-22-12
Assemblage de bride des raccords à déconnexion rapide Aeroquip série 5100
N° D’ARTICLE MI00297922
N° MFR150-22-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de bride des raccords à déconnexion rapide Aeroquip série 5100
N° D’ARTICLE MI00297922
N° MFR150-22-12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
150-22-12 RACCORD
  • Connexion et déconnexion rapides
  • Pas besoin d’outils spéciaux
  • Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028

Spécifications

  • Couleur
    Chromate trivalent transparent, zinc
  • Type de connexion
    Bride
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Longueur
    2.50 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146035134
  • CUP_NON
    678146035134
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de fil
    Bride
  • Longueur totale
    2.500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif