Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1531, 1531A
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.64 po
- Longueur2.83 po
- Longueur totale2.83 po
- Numéro de catalogue du fabricant458-8-10S
- Numéro CUP du fabricant678146055620
- CUP_NON678146055620
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Taille hexagonale1.12 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.45 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.12 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.22 po
- Poids0.38 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.38 lb
- Extrémité 2 Taille0.625 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.12 po