Aperçu
Description du fabricant
458-20-24S RACCORD
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/4-11 1/2
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1531, 1531A
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau2.12 po
- Longueur3.73 po
- Longueur totale3.73 po
- Numéro de catalogue du fabricant458-20-24S
- Numéro CUP du fabricant678146055606
- CUP_NON678146055606
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/4 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/4-11 1/2
- Taille hexagonale1.88 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur1.28 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.12 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur2.31 po
- Poids1.26 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.26 lb
- Extrémité 2 Taille1.500 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Largeur2.12 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité