Aperçu
Description du fabricant
487-4-4S RACCORD
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-20
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 1503
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau0.92 po
- Longueur1.66 po
- Longueur totale1.66 po
- Numéro de catalogue du fabricant487-4-4S
- Numéro CUP du fabricant678146154484
- CUP_NON678146154484
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Taille hexagonale0.62 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.13 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.72 po
- Angle180 °
- Poids0.07 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Extrémité 2 Taille4.000 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.62 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité