Aperçu
Description du fabricant
487-12-10S RACCORD
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/4-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 1503
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.07 po
- Longueur2.36 po
- Longueur totale2.36 po
- Numéro de catalogue du fabricant487-12-10S
- Numéro CUP du fabricant678146138453
- CUP_NON678146138453
- Taille de l’extrémité 11 1/4 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/4-18
- Taille hexagonale1.38 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.46 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.59 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Poids0.36 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.36 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Largeur1.38 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité