Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/4-18
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 1503
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.07 po
- Longueur2.66 po
- Longueur totale2.66 po
- Numéro de catalogue du fabricant487-12-12S
- Numéro CUP du fabricant678146154460
- CUP_NON678146154460
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/4 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/4-18
- Taille hexagonale1.38 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.55 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.38 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.38 po
- Poids0.44 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.44 lb
- Extrémité 2 Taille0.750 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.38 po