Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 19/32-20
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 1503
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.01 po
- Longueur2.28 po
- Longueur totale2.28 po
- Numéro de catalogue du fabricant487-16-16S
- Numéro CUP du fabricant678146154477
- CUP_NON678146154477
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 19/32 po
- Filetage de l’extrémité 11 19/32-20
- Taille hexagonale1.75 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.82 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.75 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.75 po
- Poids0.75 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Extrémité 2 Taille1.000 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.75 po