Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/2 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 7/8-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesFC802/FC558
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.22 po
- Longueur3.68 po
- Longueur totale3.68 po
- Numéro de catalogue du fabricant4411-24S
- Numéro CUP du fabricant678146138149
- CUP_NON678146138149
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 7/8 po
- Filetage de l’extrémité 11 7/8-12
- Taille hexagonale2.25 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur1.28 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.25 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur2.25 po
- Pression de service2100 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Diamètre extérieur du tube compatible1.5 po
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Largeur2.25 po