Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAssemblage du raccord
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier inoxydable
- Taille du filetage7/16-20
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.23 po
- Longueur1.97 po
- Longueur totale1.97 po
- Numéro de catalogue du fabricant259-4411-4
- FinitionPassivé
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.13 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.62 po
- Angle180 °
- Poids0.09 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurPassivé
- Poids global0.09 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.62 po