Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier inoxydable
- Taille du filetage1/2 - 20
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.35 po
- Longueur2.13 po
- Longueur totale2.13 po
- Numéro de catalogue du fabricant259-4411-5
- FinitionPassivé
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2 - 20
- Taille hexagonale0.62 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.76 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.75 po
- Poids0.11 lb
- Pression de service4000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurPassivé
- Diamètre extérieur du tube compatible0.31 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Largeur0.69 po