Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier inoxydable
- Taille du filetage9/16-18
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.43 po
- Longueur2.33 po
- Longueur totale2.33 po
- Numéro de catalogue du fabricant259-4411-6
- Numéro CUP du fabricant678146054081
- CUP_NON678146054081
- FinitionPassivé
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.24 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.81 po
- Angle180 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurPassivé
- Poids global0.79 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.38 po
- Extrémité 2 Taille0.375 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.81 po