Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau5/8 po
- MatérielAcier inoxydable
- Taille du filetage7/8 - 14
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.81 po
- Longueur3.10 po
- Longueur totale3.10 po
- Numéro de catalogue du fabricant259-4411-10
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8 - 14
- Taille hexagonale1 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.46 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.29 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementPassivé
- Diamètre extérieur1.22 po
- Poids0.39 lb
- Pression de service3000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurPassivé
- Diamètre extérieur du tube compatible0.63 po
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Largeur1.12 po