Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- MatérielAcier inoxydable
- Taille du filetage9/16-18
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles1509
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.51 po
- Longueur2.98 po
- Longueur totale2.98 po
- Numéro de catalogue du fabricant259-4721-6-6
- Numéro CUP du fabricant678146054142
- CUP_NON678146054142
- FinitionPassivé
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.26 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.15 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementPassivé
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurPassivé
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur1.00 po