Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier inoxydable
- Taille du filetage7/8-14
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles1509
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.8 po
- Longueur3.31 po
- Longueur totale3.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant259-4721-10-8
- Numéro CUP du fabricant678146054104
- CUP_NON678146054104
- FinitionPassivé
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Taille hexagonale1 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.30 po
- Angle180 °
- Poids0.50 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurPassivé
- Poids global0.50 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur1.13 po