Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier inoxydable
- Taille du filetage1 1/16-12
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 1509
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.99 po
- Longueur3.86 po
- Longueur totale3.86 po
- Numéro de catalogue du fabricant259-4721-12
- Numéro CUP du fabricant678146054111
- CUP_NON678146054111
- FinitionPassivé
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.61 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.25 po
- Angle180 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurPassivé
- Poids global0.79 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.75 po
- Extrémité 2 Taille0.750 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.25 po