Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau3.14 po
- Longueur4.98 po
- Longueur totale4.98 po
- Numéro de catalogue du fabricant4775-40-32S
- Numéro CUP du fabricant678146056399
- CUP_NON678146056399
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 13.310 po
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur1.75 po
- Hauteur3.30 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Largeur3.30 po