Motion
5100-4B
Raccords à débranchement rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5100 , raccord complet - Laiton
N° D’ARTICLE MI00297964
N° MFR5100-4B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords à débranchement rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5100 , raccord complet - Laiton
N° D’ARTICLE MI00297964
N° MFR5100-4B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5100-4B RACCORD
  • Connexion et déconnexion rapides
  • Pas besoin d’outils spéciaux
  • Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028

Spécifications

  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Détails supplémentaires
    Hydraulique et transfert de liquide, conduites hydrauliques sur autoroute, véhicules de décharge et de déchets, transfert de liquide en vrac
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Hauteur
    3.030 po
  • Largeur
    1.810 po
  • Longueur
    3.240 po
  • Longueur totale
    3.240 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif