Motion
5100-S2-6B
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 3000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00297981
N° MFR5100-S2-6B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 3000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00297981
N° MFR5100-S2-6B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5100-S2-6B RACCORD

Spécifications

  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Débit
    7.00 gal/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif