Aperçu
Spécifications
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service3000 psi
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Taille du corps1/2 po
- Type de raccordVis-à-raccord
- Débit7.00 gal/min