Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service3625 psi
- Type de vanneVanne plate
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps3/4 po
- Type de raccordVis-à-raccord
- Déversement0.00340 oz liq. (É.-U.)
- Débit16.38 gal/min
- Pression d’éclatement14500 psi
- Interchange standardÉtats-Unis
- Industrie/ApplicationVéhicules routiers