Motion
FB 24/112NPT M5

Faster
FB 24/112NPT M5

Bouchon hydraulique - Corps en laiton, vanne plate, 1-1/2 po NPT, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 2900 psi, 1-1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00297991
N° MFRFB 24/112NPT M5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
FB 24/112NPT M5

Bouchon hydraulique - Corps en laiton, vanne plate, 1-1/2 po NPT, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 2900 psi, 1-1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00297991
N° MFRFB 24/112NPT M5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FB-24-M RACCORDEMENT HOMMES

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1-1/2 – 11-1/2 NPT
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    2900 psi
  • Type de vanne
    Vanne plate
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/2 po. NPT, 1-1/2 – 11-1/2
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1-1/2 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Déversement
    0.23670 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    79.25 gal/min
  • Pression d’éclatement
    8700 psi
  • Interchange standard
    États-Unis
  • Industrie/Application
    Véhicules routiers

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif