FB 12/34 NPT F5

Faster
FB 12/34 NPT F5

Douille hydraulique - Corps en laiton, vanne plate, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 3625 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298006
N° MFRFB 12/34 NPT F5
Prix84.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
FB 12/34 NPT F5

Douille hydraulique - Corps en laiton, vanne plate, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 3625 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298006
N° MFRFB 12/34 NPT F5
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
Votre prix84.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FB-12/34-NPT-F5

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3625 psi
  • Type de vanne
    Vanne plate
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Déversement
    0.00340 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    16.38 gal/min
  • Pression d’éclatement
    10879 psi
  • Interchange standard
    États-Unis
  • Industrie/Application
    Véhicules routiers

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif