Motion
5100-S7-8
Ensemble de capuchon pare-poussière à raccord à débranchement rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5100 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00298008
N° MFR5100-S7-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de capuchon pare-poussière à raccord à débranchement rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5100 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00298008
N° MFR5100-S7-8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5100-S7-8 RACCORD
  • Peut être commandé sans chaîne par numéro de pièce 5100-32-(taille) et branché par numéro de pièce 5100-41-(taille)
  • Une faible inclusion d’air pendant la connexion maintient la performance du système.
  • Construction de soupape tubulaire pour pratiquement aucune perte de liquide pendant le débranchement, réduit les risques environnementaux et de sécurité des travailleurs.
  • Le capuchon ne comprend pas la chaîne.
  • Disponible avec configurations à oreilles ou à écrous hexagonaux.
  • Connexion et déconnexion rapides
  • Pas besoin d’outils spéciaux
  • Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Kits de raccord produit
  • Taille de l’extrémité 1
    1.350 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1.125-16
  • Diamètre extérieur
    1.350 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre intérieur
    0.500 po
  • Hauteur
    1.110 po
  • Largeur
    1.350 po
  • Longueur
    12.780 po
  • Poids
    3.53 oz
  • Longueur totale
    12.780 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif