Motion
5111-10B
Douille à déconnexion rapide - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, Filetage femelle 1/2 – 14 , 3000 psi, 5/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298073
N° MFR5111-10B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à déconnexion rapide - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, Filetage femelle 1/2 – 14 , 3000 psi, 5/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298073
N° MFR5111-10B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5111-10B RACCORD

Spécifications

  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Taille du corps
    5/8 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Débit
    18.00 gal/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif