Aperçu
Spécifications
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPTF
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service3000 psi
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Taille du corps3/4 po
- Type de raccordVis-à-raccord
- Débit18.00 gal/min