Aperçu
- La gamme de produits à faible inclusion d’air de la série 5400 d’Eaton est conçue pour les applications de climatisation, de frigorigène, de gaz et de transfert de fluides.
- La conception de filetage permet la connexion et la déconnexion contre la pression.
- Raccords d’extrémité filetés ou brasés pour une polyvalence d’installation sur la tubulure ou le tuyau.
- Construction de vanne tubulaire pour une faible perte de fluide et une faible inclusion d'air.
- Rondelle de blocage et contre-écrou de série pour le montage facultatif de la cloison.
- Connexion et déconnexion rapides
- Pas besoin d’outils spéciaux
- Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028
Spécifications
- Mot-clé de descriptionRaccords à débranchement rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5400 Capuchon antipoussière
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Longueur0.560 po
- MatérielAcier au carbone
- Poids0.71 oz
- Diamètre total0.750 po
- Longueur totale0.560 po