Motion
5400-S6-8
Raccords à débranchement rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5400 Capuchon antipoussière - Raccords à débranchement rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5400 Capuchon antipoussière, filetage 1-20 , acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00298089
N° MFR5400-S6-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords à débranchement rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5400 Capuchon antipoussière - Raccords à débranchement rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5400 Capuchon antipoussière, filetage 1-20 , acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00298089
N° MFR5400-S6-8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5400-S6-8 RACCORD
  • La conception de filetage permet la connexion et la déconnexion contre la pression
  • Raccords d’extrémité brasés ou filetés pour une polyvalence d’installation sur tuyau ou tuyau
  • Construction de vanne tubulaire pour une faible perte de fluide et une inclusion d’air
  • Rondelle de blocage et contre-écrou standard pour montage en option sur cloison
  • Connexion et déconnexion rapides
  • Pas besoin d’outils spéciaux
  • Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Bouchons
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-20
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Raccords à débranchement rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5400 Capuchon antipoussière
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Style de fin 2
    Femme
  • Largeur
    0.560 po
  • Hauteur
    1.140 po
  • Longueur
    0.560 po
  • Longueur totale
    0.560 po
  • Poids
    1.06 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif