5400-S8-4
Raccords à déconnexion rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5400 Bouchon pare-poussière - Raccords à déconnexion rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5400 Bouchon pare-poussière, filetage 5/8-18 , acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00298092
N° MFR5400-S8-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords à déconnexion rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5400 Bouchon pare-poussière - Raccords à déconnexion rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5400 Bouchon pare-poussière, filetage 5/8-18 , acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00298092
N° MFR5400-S8-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5400-S8-4 RACCORD
  • Rondelle de blocage et contre-écrou de série pour le montage facultatif de la cloison.
  • Construction de vanne tubulaire pour une faible perte de fluide et une faible inclusion d'air.
  • Raccords d’extrémité filetés ou brasés pour une polyvalence d’installation sur la tubulure ou le tuyau.
  • La conception de filetage permet la connexion et la déconnexion contre la pression.
  • La gamme de produits à faible inclusion d’air de la série 5400 d’Eaton est conçue pour les applications de climatisation, de frigorigène, de gaz et de transfert de fluides.
  • Connexion et déconnexion rapides
  • Pas besoin d’outils spéciaux
  • Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028

Spécifications

  • Mot-clé de description
    Raccords à déconnexion rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5400 Bouchon pare-poussière
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Longueur
    0.630 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Poids
    0.35 oz
  • Diamètre total
    0.630 po
  • Longueur totale
    0.630 po
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif