Aperçu
- La conception de filetage permet la connexion et la déconnexion contre la pression.
- Rondelle de blocage et contre-écrou de série pour le montage facultatif de la cloison.
- Raccords d’extrémité filetés ou brasés pour une polyvalence d’installation sur la tubulure ou le tuyau.
- La gamme de produits à faible inclusion d’air de la série 5400 d’Eaton est conçue pour les applications de climatisation, de frigorigène, de gaz et de transfert de fluides.
- Construction de vanne tubulaire pour une faible perte de fluide et une faible inclusion d'air.
- Connexion et déconnexion rapides
- Pas besoin d’outils spéciaux
- Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028
Spécifications
- Type d’adaptateurBouchons
- Style de fin 1Homme
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- MatérielAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionRaccords à déconnexion rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5400 Bouchon pare-poussière
- Type de fin 1UNF
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Style de fin 2Femme
- Largeur1.020 po
- Hauteur0.670 po
- Longueur1.020 po
- Diamètre total0.670 po
- Longueur totale1.020 po
- Poids1.31 oz