Aperçu
- Conforme aux exigences dimensionnelles des normes ISO 7241-1 série A.
- La vanne simplifiée permet une chute de pression minimale.
- La série 5600 d’Eaton est dotée d’un mécanisme de loquet à bille robuste avec des soupapes à champignon autoscellantes dans un large éventail de configurations d’orifice et de multiples configurations avec et sans soupape.
- La vanne à champignon autoscellante offre une excellente étanchéité à haute et basse pression.
- Connexion et déconnexion rapides
- Pas besoin d’outils spéciaux
- Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028
Spécifications
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Longueur0.310 po
- MatérielAcier au carbone
- Poids32.10 oz
- Longueur totale0.310 po