5606-16-16S
Douille pour raccords à déconnexion rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5600 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00298117
N° MFR5606-16-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords à déconnexion rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5600 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00298117
N° MFR5606-16-16S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5606-16-16S RACCORD
  • Connexion et déconnexion rapides
  • Pas besoin d’outils spéciaux
  • Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028

Spécifications

  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Extrémité 2 Taille
    1.000 po
  • Détails supplémentaires
    Transfert de fluides hydrauliques, équipement agricole, équipement de construction, fabrication en usine, décharge, chasse-neige et véhicules d’entretien
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Hauteur
    2.150 po
  • Largeur
    2.150 po
  • Longueur
    5.540 po
  • Poids
    1.08 lb
  • Longueur totale
    5.540 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif